電気 メーター 板のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
352件の「電気 メーター 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター板 サイズ」、「電力量計ボックス、取付板」、「メーター 木板」などの商品も取り扱っております。
積算電力計取付板 未来工業ランキング1位
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

取付自在板 未来工業ランキング2位
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
1枚
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

メーターボックス用取付板 内外電機ランキング3位
1面
3,198税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付自在板 未来工業ランキング4位
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
1枚
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

MP-A 電力量計用取付板 日東工業ランキング5位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
1個
7,798税込8,578
当日出荷

日東工業台板
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚ほか
879税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

1枚
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)


木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)